KVK
ウォーターハンマー低減器 止水栓補助用
種類
ねじ込み継手
形状
その他
接続ねじ種類
G(おねじ)×G(めねじ)
ねじの呼び
1/2B×1/2B
最高使用圧力(MPa)
0.75(静水圧)
使用温度範囲(℃)
0~85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44534996
PZS504
¥
11,440
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください