KVK
ワンタッチカプラー(ホースクリップ付)
用途
ホースを接続して、ワンタッチノズルに脱着できます。
適合
K34Bのワンタッチノズル
形状
ニップル
種類
ホース継手
締付範囲(mm)
13~22
内容量
1個
注意
※全自動洗濯機にはセットしないでください。水漏れのため家財に損害を与える恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44536003
PZ810
13~20
¥
1,330
¥
969
¥
1,066
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材