曜日別特売

ビス止スピンドルセット(メッキなし)

ビス止スピンドルセット(メッキなし) - KVKビス止スピンドルセット(メッキなし) - KVKビス止スピンドルセット(メッキなし) - KVKビス止スピンドルセット(メッキなし) - KVKビス止スピンドルセット(メッキなし) - KVK
(11件のレビュー)
呼び径(mm)13(1/2)用内容量1セット
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44536335PZK75JK-13MNKV式節水タイプ
720
549
604(税込)
当日出荷
44536344PZK75K-13MNエコこま
680
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44536344
2025-01-06
用途: 中古住宅の水回りメンテナンス
やまどり運送

古い蛇口の固着がバラせれば自分のような素人でも交換は簡単てす。

1が参考にしています
対象商品 : 44536344
2022-09-13
用途: 蛇口のハンドル交換に伴い購入した。

本品はケレップ がくっついている「寒冷地用」でした。ケレップ だけ交換できるタイプの方が欲しかったので星4つとしました。

2が参考にしています
対象商品 : 44536344
2021-10-01
用途: 蛇口の水漏れ防止

本当にDIYにはなかなかなくて本当に困る時が結構ありますが、やはりモノタロウさんは有難い存在です。今後DIYに頼るよりも貴店をもっと活用させていただきます。
発送も早く顧客満足度もNo.1と思います。

1が参考にしています
対象商品 : 44536335
2021-04-21
用途: 風呂蛇口へ
その他業種

満足していますが、水栓コマがはずれないタイプと説明があった方がよかった。画像説明があったのはよかった。

2が参考にしています
対象商品 : 44536335
2020-04-07
用途: 節水コマ交換してもまだ水漏れが少し残るときに使用。
その他業種

サイズも間違いなく水漏れなくスムーズに完了しました。

対象商品 : 44536344
2017-09-07
用途: 水道のパッキン交換
卸売・小売業

KVKに直接電話して、型式を聞いていたので、間違いなく注文できた。
ホームセンターより安かったので購入した。

対象商品 : 44536344
2017-08-16
用途: 蛇口メンテナンス

このような商品はホームセンターではあまり売っていないので助かります。

対象商品 : 44536344
2017-07-24
用途: 水栓金具(スピンドル)

正規のスピンドルに交換後は、ハンドルを回すときの擦れ音(キュキュキュ)が無くなり、満足のいく修理ができました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする