KVK
シャワーセット(低水圧用)アタッチメント付
弱いシャワーが勢いアップします。
止水スイッチ
なし
水流切替
×
色
ホワイト
付属品
他社対応アタッチメント
仕様
白1.6mホース、低水圧用ヘッド
ホース長さ(m)
1.6
内容量
1セット
注意
※水圧等で効果は異なります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホース長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44537473
PZ620AL-2
1.6
¥
6,450
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください