KVK
ホースニップル
ワンタッチ給水ホースや、G1/2ナットと簡単につなげることができます。
形状
ホースニップル
サイズ
G1/2×Φ9
種類
ホース継手
接続ねじ種類
G(めねじ)
内容量
1個
注意
※ホースニップルの接続先では止水しないでください。(ホースが抜ける恐れがあります)
※食器洗い乾燥機には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44537543
PZ907
1/2
¥
890
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材