曜日別特売

Vパッキン(洗髪ホース等用)

Vパッキン(洗髪ホース等用) - KVKVパッキン(洗髪ホース等用) - KVKVパッキン(洗髪ホース等用) - KVKVパッキン(洗髪ホース等用) - KVK
(4件のレビュー)
仕様洗髪シャワーホースのヘッド側用Vパッキン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44538541PZ410770
120
84
92(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-22
用途: 洗髪ホース自在部分の水漏れ修理
サービス業

賃貸アパートの洗面台の洗髪ホース自在部からの水漏れ修理に購入
純正部品であり、交換後は水漏れが止まる
良い商品です

対象商品 : 44538541
2024-05-10
用途: 洗面台のシャワーホース修理用

洗面台のシャワーホースの修理で購入しました。このメーカーは外形寸法を公表していないのは何故なのでしょうか。ちなみに外径20mmの箇所で使えました。(内径は測り忘れました。)

1が参考にしています
対象商品 : 44538541
2022-04-20
用途: メンテナンス
建設業・工事業

ドレッサーのシャワーノズル接合部のパッキン交換に使用しました。20年でも劣化していなかったのですが、念の為交換しました。

1が参考にしています
対象商品 : 44538541
2021-03-30
用途: KVKの部品は入手が難しい
その他業種

やっとモノタロウさんで見つけることができ、助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
パッキンのサイズ(外径、内径、高さ)を教えてください。
回答:
外径:21.8mm 内径:12.8mm 高さ(厚み):5mm となります。
対象商品:
44538541
4が参考にしています
2013-04-13

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする