曜日別特売

水栓シリコングリス

水栓シリコングリス - KVK水栓シリコングリス - KVK
(25件のレビュー)
質量(g)3内容量1個
注意
※給水栓・混合栓に使用する場合、ハンドル下スピンドルのネジ部に塗布してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44539004PZK111
1,780
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44539004
2024-12-11
用途: 水栓のメンテナンス
ROUTE455 その他業種

少量でお値段が、、、、カジリの解消には仕方無いので。

対象商品 : 44539004
2023-08-29
用途: シングルレバー混合栓のカートリッジに塗布

台所のシングルレバー混合栓の水漏れでパッキンをかえたとき、セラミックの摺動部にシリコングリースを塗れば、レバーが軽くなるなと、グリースをあれこれ探しました。なかなかいいのがみつかりませんでしたが、KVKのこれがシングルで使えるとも書いてないし、えらく少量3gで高いので、躊躇していました。数千円のカートリッジ交換よりましかと、購入してみました。湯水で流れないように、異常に粘土があり、カートリッジやパッキンに塗布すると、効果てきめんで、購入時のような軽さにもどりました。口にはいるものなんで、やっぱり水栓メーカーのものが安心です。

4が参考にしています
対象商品 : 44539004
2023-07-10
用途: 家の修理
製造業

ホームセンターで一度見たことがありますが、購入しようと探した時は見つからず、こちらで同じものを見つけました。 安く購入できて、しかも水道コックの音が鳴らなくなり、スムーズに動く様にかわりました。 大変満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 44539004
2023-09-10
用途: 水周りの工事
コスモソリューションサービス業

蛇口のパッキン交換作業に使用します。メーカー品なのでなんら問題ありません。

3が参考にしています
対象商品 : 44539004
2022-05-16
用途: 蛇口の修理
製造業

このグリスを回転部に塗布することで動きがとても滑らかになります。メーカ純正のグリスなので安心して使用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 44539004
2022-04-05
用途: シングル水栓内部部品交換時
サービス業

水栓内部部品交換時に可動部に塗布すると
動きがスムーズになり音鳴りも発生しなくなる
使用量は少量だが、やや高額に感じる内容量
効果はあるが・・

対象商品 : 44539004
2021-07-28
用途: 水道蛇口のメンテナンス
サービス業

ホームセンターで一度見たことがありますが、購入しようと探した時は見つからず、こちらで同じものを見つけました。
安く購入できて、しかも水道コックの音が鳴らなくなり、スムーズに動く様にかわりました。
大変満足です。

対象商品 : 44539004
2021-04-12
用途: 家の修理
不動産業

初めて、この商品がある事を、「モノタロウ」様で知り、購入しました。
今まで、ハンドルのみを交換していましたが、
いまいち回すときの抵抗が気になっておりました。
この商品を使うと、滑らかにハンドルが回るようになり、満足しています。
また、家庭の補修として使用するには、適量かと存じます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする