KVK
13(1/2)用ジョイントパッキン
内径(mm)
12.5
外径(mm)
17.5
厚さ(mm)
1.5
内径(Φmm)
12.5
外径(Φmm)
17.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44539625
PZK23
¥
220
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください