KVK
根元パッキン13(1/2)用 PZK108
内径(mm)
20.5
外径(mm)
29.5
厚さ(mm)
3.5
内径(Φmm)
20.5
外径(Φmm)
29.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44539923
PZK108
¥
340
¥
259
¥
285
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください