バス用ゴム栓 日立タイプ

バス用ゴム栓 日立タイプ - KVKバス用ゴム栓 日立タイプ - KVK
(2件のレビュー)
仕様4.5Φ玉長さL(mm)(チェーン)670くさりの有無あり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44542434PZ10564853023
2,010
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44542434
2022-02-28
用途: バス用ゴム栓の取り替え
その他業種

実家のバス用ゴム栓の劣化による取り替えです。古い風呂だったのでなかなか見つけられなかったのですが、モノタロウさんにあって良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 44542434
2018-02-22
用途: 風呂場

普通に風呂の栓なので今までゴムが劣化して水漏れして困っていたけどもれなくなって安心しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする