曜日別特売

浴槽用万能ゴム栓

浴槽用万能ゴム栓 - KVK浴槽用万能ゴム栓 - KVK浴槽用万能ゴム栓 - KVK浴槽用万能ゴム栓 - KVK浴槽用万能ゴム栓 - KVK
(6件のレビュー)

ほとんどのゴム栓穴に対応できます。
ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、
一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。
ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。

仕様4.5Φ玉長さL(mm)(チェーン)670適合穴径(Φmm)(ゴム栓)29~47くさりの有無あり内容量1個
注意
※以下の浴槽穴には取付できません。
ゴム栓穴径が28mm以下及び48mm以上の場合
A寸法が極端に小さい場合(23mm未満)
B寸法がΦ65mm以下の場合で排水金具より上側に段差がある場合
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44542626PZY206029~4530.5
2,600
2,198
2,418(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44542626
2022-11-11
用途: 浴槽の水漏れ
卸売・小売業

引っ越し後しばらくして入浴しようとすると浴槽に水が貯まらない!前の住人はきっと浴槽を使用していなかったと思われる。とりあえず栓を交換。これでダメなら管理会社に電話しようと思っていたが、ピッタリだった。ありがとうございました。

対象商品 : 44542626
2020-06-11
用途: 浴槽のゴム栓
個人その他業種

前回に引き続き二回目の購入です。
問題なく利用しております、

対象商品 : 44542626
2018-11-08
用途: 作業には使用しない。

家の風呂が古くて規格外なのがいけないのでしょうが、色々な風呂栓を購入して、最後の望みと購入したのが本商品でした。
が、結局合わなかったようで翌日にはほぼ風呂の水は抜けていました。

2が参考にしています
対象商品 : 44542626
2018-01-11
用途: 浴槽用ゴム栓の交換

サイズの違うゴム栓が三個ついているのは大変便利で有り難い。

対象商品 : 44542626
2017-03-04
用途: 浴槽の栓
自動車・二輪車・自転車関連業

使って見たがサイズもぴったりで上手く栓が機能してます。くさりもしっかりしてます。

対象商品 : 44542626
2017-01-14
用途: 浴槽の栓
カトウ電気電気・ガス・熱供給・水道業

いろいろの外径の栓に適用するを信用して購入した
43外形適用するのを確認
浮いた状態で上手く適合出来ない
購入時43外形寸法の他社のも買いこちらはOK

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする