曜日別特売

カサ付ゴム栓

カサ付ゴム栓 - KVKカサ付ゴム栓 - KVK
(2件のレビュー)

カサ付きなので、取り外しが楽です。

仕様カサ付き、4.5Φ玉長さL(mm)(チェーン)670くさりの有無あり内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
上径(Φmm)
下径(Φmm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44542635PZ813-1362812
1,440
959
1,055(税込)
4日以内出荷
返品不可
44542644PZ813-2403213
1,800
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
44542653PZ813-3544413
2,190
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44542644
2023-03-15
用途: INAXのユニットバス(型式UB1216)の排、毛取りコアー(品番PBF-5H-C4)を後付けすると既製のゴム栓が浮き上がって、風呂のお湯が確実に止まらない。
不動産業

KVKのカサ付ゴム栓は、厚みが薄く底面センターが座グリしてあるので、毛取りコアーと干渉せず全く問題なく良好です。今まで5ケ購入しましたが近いうちに5ケ購入する予定です。

対象商品 : 44542653
2017-10-27
用途: 風呂の栓に使用
その他業種

今まで使用していたものがルーズになり水漏れが時々発生したので新しいものと交換した。今までのものは軽くて直ぐに斜めになったりして水漏れが起きる原因だったが、今回のものは重量感があり少々体が振れても動かないので水漏れが期待できる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする