曜日別特売

台付水栓用レンチ

台付水栓用レンチ - KVK台付水栓用レンチ - KVK台付水栓用レンチ - KVK台付水栓用レンチ - KVK台付水栓用レンチ - KVK台付水栓用レンチ - KVK
(10件のレビュー)
内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44542872G4K5、K13、K70及びKM5、KM6G、KF334、KM302A(HP)等のデッキ型2ツ穴の本体取付ナット用
3,480
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
44542854G10KM601A、KM506AE、KM301A(HP)、KM326A、KF601ASLE等の本体取付ナット用
5,510
3,998
4,398(税込)
当日出荷
44542863G11KM322S、KM323S(F)、KM521AB、KM321A、KM328A、KM329、KM536A、KM336A、KM335MS、KF336A、KM335MS、KF338MS、KF338FMS、KF312MS、KF358、KF308A、KF630E、KF640E、KF568、KF868G、KM701、KM721等の本体取付ナット用及びスピードナット仕様
5,510
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 水栓取替工事
電気・ガス・熱供給・水道業

持ち手がしっかりしているので洗面台裏の力作業でも問題なし。

2025-07-20
用途: 水栓の締め付け

ゆるんだ水栓の締め付けに使用しました。
きっちりと締め付けられるので、良い製品です。
調べた限りではネット上でもっとも安く購入できました。

1が参考にしています
対象商品 : 44542872
2024-02-22
用途: 家庭用洗面台の蛇口交換工具
農・林・水産業

狭い所にうまく入り込み取外し取り付けを行えました。

対象商品 : 44542872
2023-10-08
用途: 洗面台の蛇口交換
サービス業

この工具が無いと 取外し取付が難しいと思います。上部の狭い空間の作業に成りますので
絶対必要と思います。シッカリした工具ですので安心です。自分は素人です。

1が参考にしています
対象商品 : 44542872
2019-05-15
用途: 厨房水栓のパッキン交換作業
社会福祉法人燦生福祉会医療・福祉・介護関連業

工具としては重めですが、手が入らない狭いところのネジ開閉を、目的通り果たしてくれました。サイズが固定ですので、アダプターでサイズ変更出来るとより良いと思いました。

3が参考にしています
対象商品 : 44542872
2018-09-25
用途: 浴室水栓交換
個人大坂タクシー運輸・通信業

スペースが狭い場所での作業なので、通常のレンチでは緩めることができないので、重宝しました。

1が参考にしています
対象商品 : 44542863
2020-01-22
用途: 洗面台の混合栓取り替え

洗面台の混合栓を取り替えようと思い、中を覗いたらとてもスペースが狭く、専用部品が無いと素人では難しい事がわかり、購入しました。
商品は重く、どっしりとしています。
同じ大きさのナットに1度、しかも1分位しか使わない部品なので、せめて1.2cm位対応できたら、もう少し利用価値もあるのにと思い、この評価です。
商品は良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 44542863
2016-02-29
用途: KVKの台付水栓脱着時、下側からナットを回すための専用工具。

KVKの台付水栓脱着時の必需品だと思います。これがないと、とても苦労します。見た目からすると値段が高く、使用回数が少ないと損をした気がします。しかし、自分で作業することが前提なら工事費を払うよりは安いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする