特製スパナ G16

特製スパナ G16 - KVK
(1件のレビュー)
寸法A(mm)32、用途:20(3/4)パイプナット用寸法D(mm)29、用途:混合栓、シャワーソケット接続ナット用、PG15のスパナ寸法B(mm)28.5、用途:13(1/2)パイプナット用寸法C(mm)26、用途:袋ナット用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44542915G16
760
599
659(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44542915
2018-11-14
用途: 機械の整備
有限会社高橋林業

1つの工具で4つのネジが回せるので、大変効果的です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水廻り工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする