曜日別特売

樹脂キャップ付自在パイプ13(1/2)

樹脂キャップ付自在パイプ13(1/2) - KVK
(5件のレビュー)
取付ねじW26-20パイプ外径(Φmm)16パイプ形状Sパイプ内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
適合品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44543204Z5117-15(パイプ)150KF800、KF880、KF780、KM59
2,740
1,998
2,198(税込)
当日出荷
44543213Z5117-24(パイプ)240KF800、KF880、KF780、KM59
3,510
2,498
2,748(税込)
当日出荷
44543222Z5117-30(パイプ)300KF800、KF880、KF780、KM59
4,150
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44543231Z5117-8(パイプ)80KF800、KF880、KF780、KM59
3,820
2,898
3,188(税込)
当日出荷
44543247Z5117A-17(パイプ)170KM5000、KF5000
2,420
取扱い終了
返品不可
44543256Z5117A-24(パイプ)240KM5000、KF5000
2,940
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44543213
2024-06-17
用途: 水道 水栓補修用として
医療・福祉・介護関連業

他社製の水栓金物でしたが、破損した自在パイプの取換用に使用しました。 何も問題なく取換できました。 純正品より、若干長さが違いましたがよい寸法でした。

対象商品 : 44543204
2020-05-18
用途: 浴室内給湯(給水)パイプの腐食漏水の対策
製造業

取付ナット部のねじ寸法も、外形・内径とも表示があり、
その互換性を事前確認できたばかりでなく、実際の製品の
取り換えも容易に行え、価格についても大満足。

対象商品 : 44543213
2020-10-14
用途: 台所の蛇口交換

まったく問題ありません。ふつうのせいひんです。ありがとうございました。

対象商品 : 44543256
2018-05-29
用途: お風呂の混合栓に

風呂場の等パイプを交換しました。 混合栓はTOTOでしたが問題なく使えました。

対象商品 : 44543222
2017-12-07
用途: 風呂用に使用します
農・林・水産業

蛇口を純正のものと取り替えました
給水口が長くなり使い勝手が良くなりました
商品点数が豊富でパソコン上で買い物ができ助かります
さすが、天下のモノタロウ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする