丸ダイスメートルネジ(M)外径50

丸ダイスメートルネジ(M)外径50 - ライト精機丸ダイスメートルネジ(M)外径50 - ライト精機丸ダイスメートルネジ(M)外径50 - ライト精機丸ダイスメートルネジ(M)外径50 - ライト精機丸ダイスメートルネジ(M)外径50 - ライト精機丸ダイスメートルネジ(M)外径50 - ライト精機丸ダイスメートルネジ(M)外径50 - ライト精機丸ダイスメートルネジ(M)外径50 - ライト精機
(4件のレビュー)
ねじの種類M材質SKS2厚さ(mm)約16外径(Φmm)50内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
外径(Φmm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44547806RD M4×0.7M40.750約16
4,500
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
44547867RD M5×0.8M50.850約16
4,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
44547885RD M5×0.9M50.950約16
4,500
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
44547921RD M6×1M6150約16
4,550
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
44547955RD M7×1M7150約16
4,500
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
44547982RD M8×1.25M81.2550約16
4,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44548016RD M9×1.25M91.2550約16
4,500
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
44548043RD M10×1.5M101.550約16
4,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44548052RD M10×1.25M101.2550約16
5,250
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
44548061RD M10×1M10150約16
6,000
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
44548077RD M11×1.5M111.550約16
4,500
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
44548104RD M12×1.75M121.7550約16
4,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44548113RD M12×1.5M121.550約16
5,250
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
44548131RD M13×1.75M131.7550約16
4,500
2,998
3,298(税込)
8日以内出荷
44548147RD M13×1.5M131.550約16
5,200
3,298
3,628(税込)
8日以内出荷
44548165RD M14×2M14250約16
4,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44548174RD M14×1.5M141.550約16
5,250
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
44548226RD M16×2M16250約16
4,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44548235RD M16×1.5M161.550約16
5,250
3,398
3,738(税込)
当日出荷
44548287RD M18×2.5M182.550約16
4,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44548296RD M18×1.5M181.550約16
5,250
3,398
3,738(税込)
当日出荷
44548341RD M20×2.5M202.550約16
4,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44548357RD M20×1.5M201.550約16
5,250
3,500
3,850(税込)
8日以内出荷
44548402RD M22×2.5M222.550約16
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44548411RD M22×1.5M221.550約16
5,200
3,298
3,628(税込)
当日出荷
44548463RD M24×3M24350約16
4,550
2,998
3,298(税込)
当日出荷
44548472RD M24×2M24250約16
5,200
3,298
3,628(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44548147
2020-07-11
用途: M14からの加工用
自動車・二輪車・自転車関連業

M14のねじをM13へ加工するのに使用しましたが、うまくできました。
ダイスの切れ味は大変よかったです。

対象商品 : 44548226
2018-10-03
用途: 機械修理
建設業・工事業

探していたこのメーカーのこのサイズがなかなか手に入らなくて困ってましたがモノタロウ様にあって大助かりです。

対象商品 : 44548411
2014-08-26
用途: DIY

事前にスパイラルタップM22P1.5を購入してたので、タップとセットにするため購入しました。ダイスの材質はSKSなのでステンレスのねじ切りはできないとの事ですが、私は主に真鍮や砲金のねじ切りに使用するので、充分な能力だと思います。価格的には、一般的にこの位の径になると、タップ、ダイスともかなり高価になってくるので、DIY目的で購入する私にはとても助かりました。安価ですが仕上げもきれいでした。

対象商品 : 44548411
2013-10-16
用途: 農業機械修理
農・林・水産業

価格が安いので精度に不安がありましたが、問題なく使用出来たので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする