ミスターヒート

ミスターヒート - ニチネン
(8件のレビュー)

野外専用ヒーターでアウトドアライフの強い味方です。
フラットな燃焼面の赤外線ヒーター採用で強風にも強い。
持ち運び、保管に便利なプラスティック製キャリーケース付。カセットボンベ3本を収納できます。
軽量コンパクト設計。
圧力感知安全装置付。
カセットボンベが装着されたままだとキャリーケースの蓋が閉じられません。

質量(kg)約1.5、(キャリーケース入)約2.4グレー使用燃料カセットボンベ(マイ・ボンベL)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×180×180 キャリーケース:225×260×260点火方式圧電燃焼連続時間(h)約3.5発熱量(kW[kcal/h])0.93(800)使用場所野外使用専用ガス消費量(g/h)68内容量1台
注意
※野外使用専用
※カセットボンベ別売
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44550667KH-011
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44550667
2014-11-13
用途: 屋外の暖房

屋外テントの足下で暖を取るために購入しました。取説にはありましたが、換気に注意しながら使います。作りはしっかりしているので長く使えそうで安心しました。欲を言えば、上方への熱の逃げも多いので缶コーヒー等を暖めるアタッチメントが附属すれば完璧でした。勿論、自分で作成しましたが。

対象商品 : 44550667
2014-12-05
用途: 魚釣りに持っていこうと思います。
中塚製麺所

ちょっとした場所で使うにはもってこいのサイズでした。ケース付きでまとめられるところも良いと思います。ケースがもう少し丈夫な方がよいかも。後は耐久性能ですね。どれぐらいもつものか。

対象商品 : 44550667
2014-11-11
用途: 屋外レジャーでの使用目的です。

この商品は確認されてから販売されてますか?
商品案内では(野外専用ヒーターでアウトドアライフの強い味方です。フラットな燃焼面の赤外線ヒーター採用で強風にも強い。)と紹介してありましたが
商品が届いたので開梱して試運転をしたところ、口で吹きかけたところ火が消えました。また、同梱の説明書にはとてもアウトドアでは使用できないように書いてあります。砂浜、砂利、アスファルト、直射日光、強風、は禁止!!どこで使うんですか?

2が参考にしています
MonotaROからの回答

本商品はガスボンベを使用していますので、設置面が不安定になると危険です。そのため、砂浜、砂利、アスファルト禁止をしておりますが、水平に設置できるのであれば使用可能です。また、日中に長時間直射日光にさらされますと高温になりガスボンベが爆発する危険性があります。日陰でのご使用をお願いしています。
火を使用しておりますので、強風の場合は火が消えてしまう場合があります。

対象商品 : 44550667
2014-03-20
用途: アウトドアに使用
北四国テクノ

個人的にはデザインが好き。小さくて コンパクトで火力も強い。上方の火力は強いが、もう少し前方にも火力が強ければ申し分なし。何しろカセットガスを使用することで臭いもなければ直ぐ温まるのが最高。

対象商品 : 44550667
2013-12-26
用途: 現場の荷物置き場、及び作業スペースで・・・
OKメンテナンス

狭い所で効果が出たように思う。燃焼音がとても静か。
燃焼時間が取り説上よりも短い。それが少し残念。

対象商品 : 44550667
2014-01-06
用途: ガレージ内の暖房に使用

以前 別のネットショップで外国製を購入したが非常に粗末な物であった、当商品は作り、信頼性共に価格以上の価値が有ると感じている。

1が参考にしています
対象商品 : 44550667
2014-01-25
用途: 夜釣りの際に足元、手などの暖房に使用
株式会社デンショウ

使用した感想は問題ありません。
よくを言えば、もうちょっと角度が変わればとてもうれしいです。

対象商品 : 44550667
2012-12-18
用途: ガレージでの作業時

初めての使用時に点火のツマミが舐めてしまい使用できませんでした。現在はボンドで固定をして使用しています。
ツマミの素材が柔らかいのかツマミの取り付け部分の制作ミスなのかは分かりませんが初使用で壊れた事にガッカリしました。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする