曜日別特売

オールステンレスバンド 9564

オールステンレスバンド 9564 - カクダイオールステンレスバンド 9564 - カクダイオールステンレスバンド 9564 - カクダイ
材質ステンレス内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バンド幅(mm)
締付範囲(mm)
最大締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
444133369564-P12100~1257.8
1,310
839
923(税込)
3日以内出荷
444133459564-B812~203.9
630
469
516(税込)
4日以内出荷
444133549564-C812~223.9
650
429
472(税込)
4日以内出荷
444133639564-D1216~257.8
850
549
604(税込)
4日以内出荷
444133729564-E1220~327.8
870
599
659(税込)
3日以内出荷
444133819564-F1225~407.8
900
589
648(税込)
4日以内出荷
444133979564-G1232~507.8
950
629
692(税込)
4日以内出荷
444134069564-H1240~607.8
970
629
692(税込)
3日以内出荷
444134159564-J1250~707.8
990
639
703(税込)
3日以内出荷
444134249564-K1260~807.8
1,010
689
758(税込)
3日以内出荷
444134339564-L1270~907.8
1,060
679
747(税込)
3日以内出荷
444134429564-M1280~1007.8
1,090
749
824(税込)
4日以内出荷
444134519564-N1290~1107.8
1,210
839
923(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする