曜日別特売

EX-2Z 自立用基台

EX-2Z 自立用基台 - 日東工業

前面パネルは、取外し可能です。
レベル調整機能付です。
ケーブル支持クリップ取付穴付です。

材質RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※LE形自立キャビネットにはEX35-□□ZSをご使用ください。
※フカサの浅いキャビネット(E25シリーズ)については、アンカーボルト以外に別途耐震対策を施してください。また、自立盤内取付機器の取付位置、質量等により地震時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗装色
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45136996EX25-72ZLライトベージュ塗装(5Y7/1)14.2700200215
35,500
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137005EX25-72ZLCクリーム塗装(2.5Y9/1)14.2700200215
35,500
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137014EX25-82ZLライトベージュ塗装(5Y7/1)16.5800200215
37,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137023EX25-82ZLCクリーム塗装(2.5Y9/1)16.5800200215
37,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137032EX25-102ZLライトベージュ塗装(5Y7/1)19.81000200215
46,500
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137041EX25-102ZLCクリーム塗装(2.5Y9/1)19.81000200215
46,500
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137057EX25-122ZLライトベージュ塗装(5Y7/1)231200200215
50,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137066EX25-122ZLCクリーム塗装(2.5Y9/1)231200200215
50,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137075EX25-142ZLライトベージュ塗装(5Y7/1)26.11400200215
57,500
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137084EX25-142ZLCクリーム塗装(2.5Y9/1)26.11400200215
57,500
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137093EX25-162ZLライトベージュ塗装(5Y7/1)29.41600200215
64,500
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137102EX25-162ZLCクリーム塗装(2.5Y9/1)29.41600200215
64,500
55,980
61,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137111EX35-72ZLライトベージュ塗装(5Y7/1)15.8700200315
41,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137127EX35-72ZLCクリーム塗装(2.5Y9/1)15.8700200315
41,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137136EX35-82ZLライトベージュ塗装(5Y7/1)18.1800200315
44,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137145EX35-82ZLCクリーム塗装(2.5Y9/1)18.1800200315
44,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137154EX35-92ZLライトベージュ塗装(5Y7/1)19.6900200315
48,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137163EX35-92ZLCクリーム塗装(2.5Y9/1)19.6900200315
48,000
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137172EX35-102ZLライトベージュ塗装(5Y7/1)21.41000200315
55,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137181EX35-102ZLCクリーム塗装(2.5Y9/1)21.41000200315
55,000
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137197EX35-122ZLライトベージュ塗装(5Y7/1)24.61200200315
59,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137206EX35-122ZLCクリーム塗装(2.5Y9/1)24.61200200315
59,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137215EX35-142ZLライトベージュ塗装(5Y7/1)27.71400200315
66,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137224EX35-142ZLCクリーム塗装(2.5Y9/1)27.71400200315
66,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137233EX35-162ZLライトベージュ塗装(5Y7/1)311600200315
73,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137242EX35-162ZLCクリーム塗装(2.5Y9/1)311600200315
73,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137251EX35-72ZSライトベージュ塗装(5Y7/1)15.8700200321
41,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137267EX35-72ZSCクリーム塗装(2.5Y9/1)15.8700200321
41,000
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137276EX35-82ZSライトベージュ塗装(5Y7/1)18.1800200321
44,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137285EX35-82ZSCクリーム塗装(2.5Y9/1)18.1800200321
44,500
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137294EX35-71ZSライトベージュ塗装(5Y7/1)11700100321
24,500
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137303EX35-71ZSCクリーム塗装(2.5Y9/1)11700100321
24,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137312EX35-81ZSライトベージュ塗装(5Y7/1)11.8800100321
27,000
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137321EX35-81ZSCクリーム塗装(2.5Y9/1)11.8800100321
27,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137337EX40-72ZLライトベージュ塗装(5Y7/1)17.5700200365
44,000
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137346EX40-72ZLCクリーム塗装(2.5Y9/1)17.5700200365
44,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137355EX40-82ZLライトベージュ塗装(5Y7/1)19.8800200365
46,500
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137364EX40-82ZLCクリーム塗装(2.5Y9/1)19.8800200365
46,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137373EX40-92ZLライトベージュ塗装(5Y7/1)21.3900200365
49,000
42,980
47,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137382EX40-92ZLCクリーム塗装(2.5Y9/1)21.3900200365
49,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137391EX40-102ZLライトベージュ塗装(5Y7/1)231000200365
56,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137407EX40-102ZLCクリーム塗装(2.5Y9/1)231000200365
56,000
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137416EX40-122ZLライトベージュ塗装(5Y7/1)26.31200200365
61,500
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137425EX40-122ZLCクリーム塗装(2.5Y9/1)26.31200200365
61,500
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137434EX40-142ZLライトベージュ塗装(5Y7/1)28.81400200365
67,000
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137443EX40-142ZLCクリーム塗装(2.5Y9/1)28.81400200365
67,000
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137452EX40-162ZLライトベージュ塗装(5Y7/1)32.41600200365
74,000
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137461EX40-162ZLCクリーム塗装(2.5Y9/1)32.41600200365
74,000
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137477EX50-72ZLライトベージュ塗装(5Y7/1)18.2700200465
50,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137486EX50-72ZLCクリーム塗装(2.5Y9/1)18.2700200465
50,500
43,980
48,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする