FCX-Z□ZA 基台(FZシリーズ用)屋内用

FCX-Z□ZA 基台(FZシリーズ用)屋内用 - 日東工業

キャビネットとの接続部は耐震を十分に考慮した剛体設計ですので、安心してご利用いただけます。

材質塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)3.5、4.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※アンカー位置はW-210、D-125を推奨します。
※アンカー部については、キャビネット奥行きの浅いもの、高さの高いもの、また機器の取付位置や質量等により、地震時に転倒の恐れがありますので、所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法D(mm)
外形寸法W(mm)
外形寸法H(mm)
適合キャビネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45137653FCX-Z40610ZA13400600100FZ40-6□□
24,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137662FCX-Z40710ZA14400700100FZ40-7□□
25,500
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137671FCX-Z40810ZA15400800100FZ40-8□□
27,000
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137687FCX-Z50610ZA15500600100FZ50-6□□
27,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137696FCX-Z50710ZA16500700100FZ50-7□□
27,500
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137705FCX-Z50810ZA17500800100FZ50-8□□
29,000
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137714FCX-Z60610ZA18600600100FZ60-6□□
28,500
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137723FCX-Z60710ZA19600700100FZ60-7□□
30,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137732FCX-Z60810ZA20600800100FZ60-8□□
31,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137741FCX-Z80610ZA22800600100FZ80-6□□
32,500
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137757FCX-Z80710ZA23800700100FZ80-7□□
34,000
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137766FCX-Z80810ZA24800800100FZ80-8□□
35,500
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137775FCX-Z401010ZA184001000100FZ40-10□□
33,500
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137784FCX-Z401210ZA204001200100FZ40-12□□
35,500
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137793FCX-Z501010ZA205001000100FZ50-10□□
35,500
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137802FCX-Z501210ZA225001200100FZ50-12□□
38,000
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137811FCX-Z601010ZA226001000100FZ60-10□□
38,000
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137827FCX-Z601210ZA246001200100FZ60-12□□
40,500
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137836FCX-Z801010ZA268001000100FZ80-10□□
42,000
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137845FCX-Z801210ZA288001200100FZ80-12□□
44,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137854FCX-Z40605ZA1040060050FZ40-6□□
19,500
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137863FCX-Z40705ZA1040070050FZ40-7□□
21,000
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137872FCX-Z40805ZA1140080050FZ40-8□□
21,500
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137881FCX-Z50605ZA1150060050FZ50-6□□
21,000
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137897FCX-Z50705ZA1250070050FZ50-7□□
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137906FCX-Z50805ZA1350080050FZ50-8□□
23,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137915FCX-Z60605ZA1360060050FZ60-6□□
23,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137924FCX-Z60705ZA1360070050FZ60-7□□
23,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137933FCX-Z60805ZA1460080050FZ60-8□□
25,000
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137942FCX-Z80605ZA1480060050FZ80-6□□
25,500
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137951FCX-Z80705ZA1580070050FZ80-7□□
27,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137967FCX-Z80805ZA1680080050FZ80-8□□
27,500
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137976FCX-Z401005ZA13400100050FZ40-10□□
27,500
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137985FCX-Z401205ZA15400120050FZ40-12□□
29,000
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45137994FCX-Z501005ZA15500100050FZ50-10□□
29,500
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138003FCX-Z501205ZA16500120050FZ50-12□□
31,000
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138012FCX-Z601005ZA16600100050FZ60-10□□
31,500
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138021FCX-Z601205ZA18600120050FZ60-12□□
32,500
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138037FCX-Z801005ZA20800100050FZ80-10□□
34,000
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138046FCX-Z801205ZA21800120050FZ80-12□□
35,500
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする