曜日別特売

FCX-SZ□ZA ステンレス基台(FZシリーズ用) 屋外用

FCX-SZ□ZA ステンレス基台(FZシリーズ用) 屋外用 - 日東工業

キャビネットとの接続部は耐震を十分に考慮した剛体設計ですので、安心してご利用いただけます。

材質ステンレス塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)板厚(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※アンカー位置はW-210、D-125を推奨します。
※アンカー部については、キャビネット奥行きの浅いもの、高さの高いもの、また機器の取付位置や質量等により、地震時に転倒の恐れがありますので、所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全12種類を絞り込む
外形寸法D(mm)
外形寸法W(mm)
外形寸法H(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法D(mm)
外形寸法W(mm)
外形寸法H(mm)
適合キャビネット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45138055FCX-SZ60605ZA1260060050(S)OF60-6□□
65,500
52,980
58,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138064FCX-SZ60705ZA1260070050(S)OF60-7□□
68,000
55,980
61,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138073FCX-SZ60805ZA1360080050(S)OF60-8□□
71,000
57,980
63,778(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138082FCX-SZ80605ZA1380060050(S)OF80-6□□
74,500
59,980
65,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138091FCX-SZ80705ZA1480070050(S)OF80-7□□
77,500
62,980
69,278(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138107FCX-SZ80805ZA1580080050(S)OF80-8□□
80,000
64,980
71,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138116FCX-SZ60610ZA16600600100(S)OF60-6□□
118,000
94,980
104,478(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138125FCX-SZ60710ZA17600700100(S)OF60-7□□
123,000
95,980
105,578(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138134FCX-SZ60810ZA18600800100(S)OF60-8□□
128,000
99,980
109,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138143FCX-SZ80610ZA20800600100(S)OF80-6□□
136,000
109,800
120,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138152FCX-SZ80710ZA21800700100(S)OF80-7□□
139,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45138161FCX-SZ80810ZA22800800100(S)OF80-8□□
144,000
119,800
131,780(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする