曜日別特売

ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用)

ACX-R Sルーフ(キャストボックスACN用) - 日東工業

キャストボックスを屋外でご使用の場合はSルーフを使用し、水抜き穴を設けることをお奨めします。

材質アルミ塗装色ライトベージュ塗装(デザイン粉体塗装)(5Y7/1)LB色(日塗工F25-70B)板厚(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45139306ACX-R100NA幅100mm用CAN6-071A、ACN8-11A・115A・12A
2,150
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
45139315ACX-R150NA幅150mm用CAN8-115A、ACN10-152A
2,750
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
45139324ACX-R200NA幅200mm用CAN8-12A、ACN10-152A・CAN10-22A、ACN12-23A
3,200
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
45139333ACX-R300NA幅300mm用CAN12-23A
3,650
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする