曜日別特売

CSX-M コントロールステーション用鉄製基板

CSX-M コントロールステーション用鉄製基板 - 日東工業
材質亜鉛鋼板板厚(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45139437CSX-M1CSH-1(1S用)7474
580
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
45139446CSX-M2CSH-2(2S用)12474
580
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
45139455CSX-M3CSH-3(3S用)17474
820
669
736(税込)
5日以内出荷
返品不可
45139464CSX-M4CSH-4(4S用)22474
1,050
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
45139473CSX-M6CSH-6(6S用)164139
1,050
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
45139482CSX-M9CSH-9(9S用)164214
1,350
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする