日東工業
RUX-M 取付金具(FUL用)
キャビネットの取付け、壁面への取付にご利用ください。
材質
鉄
質量(kg)
0.5
表面処理
溶融亜鉛スズ合金めっき
板厚(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合キャビネット
FUL全機種
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45139525
RUX-1M
¥
3,650
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください