日東工業
BP53 スパイラルチューブ
電線の保護と結束が同時に行えます。
材質はポリエチレンを使用し、軽く柔軟で作業性が容易です。
色
乳白
材質
ポリエチレン
特性
軽量、柔軟性
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径A(Φmm)
長さL(m)
外径B(Φmm)
束線径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45140776
BP53-3
2.6
100
4
~8.0
¥
5,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45140785
BP53-4
4
100
5.4
~13.0
¥
6,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45140794
BP53-6
6
100
7.4
~19.0
¥
7,550
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45140803
BP53-8
8
50
9.4
~26.0
¥
4,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45140812
BP53-9
9
50
10.6
~29.0
¥
5,400
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45140821
BP53-10
10
50
11.6
~31.0
¥
7,300
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45140837
BP53-12
12
50
14
~36.0
¥
8,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45140846
BP53-15
15
50
17.4
~46.0
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45140855
BP53-20
20
25
22.8
~62.0
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45140864
BP53-25
25
20
27.8
~76.0
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500