日東工業
BP53-S スリットチューブ
電線の保護と結束が同時に行なえます。
軽く柔軟の上、延長方向にスリット加工が施されており、通線用工具を使用して素早く通線が行えます。
色
黒
材質
ポリプロピレン
特性
軽量、柔軟性
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径A(Φmm)
長さL(m)
外径B(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45140952
BP53-7S
7.4
50
10.2
¥
7,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45140961
BP53-10S
10.7
50
14.2
¥
8,950
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45140977
BP53-13S
13.2
25
17.5
¥
6,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45140986
BP53-15S
15.2
25
19.5
¥
7,150
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45140995
BP53-19S
19.5
25
23.8
¥
7,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45141004
BP53-22S
22.1
20
27
¥
7,700
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。