日東工業
BP11 小扉(屋内用)
制御盤等の点検、操作に便利です。
材質
ポリカーポネート
内容量
1個
注意
※薬品、油の種類、設置場所の環境条件により差が生じる場合がありますので、ご使用の際は、必ず使用目的に沿った実用試験にて性能を確認してからご使用ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45141092
BP11-54N
55
76.5
67
38
33
¥
5,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
45141101
BP11-58N
55
76.5
67
38
68
¥
5,800
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45141117
BP11-511N
55
76.5
67
38
103
¥
6,400
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45141126
BP11-515N
55
76.5
67
38
137
¥
7,150
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45141135
BP11-518N
55
76.5
67
38
175
¥
7,950
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45141144
BP11-524
67
108
82
57
237
¥
8,950
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45141153
BP11-921
100
128
115
98
217
¥
8,900
取扱い終了
返品不可
45141162
BP11-1821
190
218
205
188
217
¥
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。