日東工業
BP12-A 検針窓・アルミ枠タイプ
高圧受電設備、配電盤等の検針窓等にご利用ください。
材質(枠)
アルミニウム(アルマイト処理)
付属品
座金、取付用ナット
適合板厚(mm)
取付用扉:t2~3.2
板厚(mm)
網入ガラス:6
保護等級
IP44
材質(パッキン)
CRゴム
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(窓)
網入ガラス
内容量
1個
注意
※アルミ枠には向きがありますので、上下方向に注意して取付けてください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45141187
BP12-22A
250
203
230
203
250
¥
20,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45141196
BP12-33A
350
303
330
303
350
¥
24,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45141205
BP12-43A
450
303
330
403
350
¥
25,500
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45141214
BP12-53A
550
303
330
503
350
¥
27,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45141223
BP12-55A
550
503
530
503
550
¥
35,500
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500