日東工業
BP12-D ドーム窓
監視カメラ収納用等にご利用ください。
キャビネットに丸穴の加工で簡単に取付け可能です。
適合機種
ヨコ幅300mm以上のPL全機種
取付穴(mm)
Φ151
保護等級
IP55
取付穴径(Φmm)
151
設置場所
屋内・屋外兼用
材質(パッキン)
EPDM
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(リング)
PBT+PC(ライトベージュ)
対応板厚(mm)
0.8~4
材質(窓)
ポリカーポネート(透明)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45141232
BP12-17D
1個
-
¥
5,650
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
45141241
BP12-17DS
1セット
取付棚:アルミ(ライトベージュ塗装)
¥
11,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください