日東工業
H キャビネット用ハンドル 笹形ハンドル
回転方向
(開けるとき)反時計回り
仕様
止め金付
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※止め金の自重や振動により、止め金が開方向に動き扉が開くことがありますので、止め金は扉を開けた時、上になるように取付け又はハンドル選定をしてください。
※付属の止め金は曲げ加工がされておりません。使用するキャビネットの構造に応じて調整が必要になります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45141896
H-61-Z
1個
笹形ハンドル(豆)
57
53.7
28.5
6
30
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
45141914
H-62-Z
1個
笹形ハンドル(小)
80
57.7
34.5
6
30
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45141932
H-63-Z
1個
笹形ハンドル(大)
93
59.7
36.5
8
38
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45141887
H-61
1セット(10個)
笹形ハンドル(豆)
57
53.7
28.5
6
30
¥
4,700
取扱い終了
返品不可
45141905
H-62
1セット(10個)
笹形ハンドル(小)
80
57.7
34.5
6
30
¥
5,800
取扱い終了
返品不可
45141923
H-63
1セット(10個)
笹形ハンドル(大)
93
59.7
36.5
8
38
¥
6,850
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください