日東工業
H キャビネット用ハンドル 防水ハンドル
回転方向
時計回り・反時計回り
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45142115
H-120-Z
1個
防水ハンドル(小)
13
8
120
27.5
¥
5,500
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45142106
H-120
1セット(10個)
防水ハンドル(小)
13
8
120
27.5
¥
33,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142124
H-150
1セット(10個)
防水ハンドル(大)
16
10
150
27
¥
34,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142133
H-150-Z
1個
防水ハンドル(大)
16
10
150
27
¥
5,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください