曜日別特売

ZA 基台

ZA 基台 - 日東工業ZA 基台 - 日東工業ZA 基台 - 日東工業
(1件のレビュー)

盤用キャビネット(B、S)、制御盤キャビネット(RA)等を自立させる場合に使用します。
基台はキャビネットの寸法(ヨコ、フカサ)に合せてお選びください。
タテ寸法200mm・300mm・500mmタイプには、配線作業に便利な開口穴が設けてあります。前面パネルは、取外し可能です。
キャビネット取付ねじ(M8×20)付です。

付属品キャビネット取付用ねじ付材質板厚(mm)ボデー:3.2、前面パネル:1.6RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※自立形キャビネット(E-A)等には取付けできません。
※タテ寸法50mm・100mmについては、開口穴は設けてありません。
※キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により地震、台風時に転倒の恐れがあります。所定アンカーボルト以外にも必要に応じ転倒防止等の処理を行ってください。
※屋外設置の際は基礎工事時水抜き処理を設けることをお奨めします。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
276件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗装色
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45142237ZA12-42ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)6.1400200120
14,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142246ZA12-42Cクリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)6.1400200120
14,500
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142255ZA12-52ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)7.1500200120
16,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142264ZA12-52Cクリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)7.1500200120
16,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142273ZA12-62ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)8.2600200120
17,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142282ZA12-62Cクリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)8.2600200120
17,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142291ZA12-43ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)8.3400300120
19,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142307ZA12-43Cクリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)8.3400300120
19,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142316ZA12-53ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)9.8500300120
20,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142325ZA12-53Cクリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)9.8500300120
20,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142334ZA12-63ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)11.2600300120
23,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142343ZA12-63Cクリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)11.2600300120
23,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142352ZA12-452ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)6.6450200120
15,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142361ZA12-452Cクリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)6.6450200120
15,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142377ZA12-453ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)9.1450300120
19,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142386ZA12-453Cクリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)9.1450300120
19,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142395ZA14-81ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)6.1800100140
12,500
9,898
10,888(税込)
5日以内出荷
返品不可
45142404ZA14-81Cクリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)6.1800100140
12,500
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
45142413ZA14-42ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)6.3400200140
16,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142422ZA14-42Cクリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)6.3400200140
16,000
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142431ZA14-52ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)7.4500200140
17,500
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142447ZA14-52Cクリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)7.4500200140
17,500
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142456ZA14-62ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)8.4600200140
19,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142465ZA14-62Cクリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)8.4600200140
19,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142474ZA14-72ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)9.4700200140
21,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142483ZA14-72Cクリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)9.4700200140
21,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142492ZA14-82ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)10.5800200140
23,000
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142501ZA14-82Cクリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)10.5800200140
23,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142517ZA14-43ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)8.7400300140
20,000
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142526ZA14-43Cクリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)8.7400300140
20,000
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142535ZA14-53ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)10.1500300140
21,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142544ZA14-53Cクリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)10.1500300140
21,500
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142553ZA14-63ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)11.5600300140
24,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142562ZA14-63Cクリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)11.5600300140
24,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142571ZA14-73ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)13700300140
27,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142587ZA14-73Cクリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)13700300140
27,000
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142596ZA14-83ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)14.4800300140
29,500
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142605ZA14-83Cクリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)14.4800300140
29,500
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45142614ZA12-41ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)3.5400100120
8,050
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45142623ZA12-41Cクリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)3.5400100120
8,050
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45142632ZA12-51ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)4.1500100120
8,500
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
45142641ZA12-51Cクリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)4.1500100120
8,500
6,898
7,588(税込)
5日以内出荷
返品不可
45142657ZA12-61ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)4.7600100120
9,150
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
45142666ZA12-61Cクリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)4.7600100120
9,150
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
45142675ZA12-4505ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)2.745050120
7,850
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45142684ZA12-4505Cクリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)2.745050120
7,850
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
45142693ZA12-451ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)3.8450100120
8,300
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
45142702ZA12-451Cクリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)3.8450100120
8,300
6,798
7,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
45142711ZA12-405ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工L25-70B)2.540050120
7,600
6,198
6,818(税込)
5日以内出荷
返品不可
45142727ZA12-405Cクリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)2.540050120
7,600
6,198
6,818(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45144102
2023-07-06
用途: 制御盤架台
株式会社小林舞台システム

急遽必要になったので、こちらで購入しました。
納期がはっきりしているところが良いです。
日東の制御盤ボックスに簡単に取り付け可能で、重宝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする