日東工業
ZA-F 基台
OAフロア配線用に基台下部(前面)がカットされています。
前面パネル付きですので、通常の基台としてもご利用できます。
材質
鉄
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)(日塗工F22-90B)
付属品
キャビネット取付用ねじ付
種別
フリーアクセスフロア用
寸法B(mm)
100
板厚(mm)
ボデー:3.2、前面パネル:1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法A(mm)
寸法C(mm)
適合キャビネット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45145292
ZA20-71FC
7
700
200
ヨコ幅700mmのキャビネット用
¥
14,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45145301
ZA20-51FC
5.5
500
200
ヨコ幅500mmのキャビネット用
¥
11,500
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45145317
ZA20-61FC
6.2
600
200
ヨコ幅600mmのキャビネット用
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45145326
ZA12-41FC
3.5
400
120
ヨコ幅400mmのキャビネット用
¥
10,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45145335
ZA12-51FC
4.1
500
120
ヨコ幅500mmのキャビネット用
¥
10,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500