日東工業
KM 取付金具
キャビネットの仮設取付、壁面への取付にご利用ください。
材質
鉄
仕様
キャビネット用
セット内容
ゴムパッキン付金具4本取付ねじ付
質量(kg)
0.9
表面処理
溶融亜鉛めっき
板厚(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45146236
KM-1
¥
3,350
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください