曜日別特売

PMC ポール用金具

PMC ポール用金具 - 日東工業PMC ポール用金具 - 日東工業PMC ポール用金具 - 日東工業PMC ポール用金具 - 日東工業PMC ポール用金具 - 日東工業PMC ポール用金具 - 日東工業PMC ポール用金具 - 日東工業PMC ポール用金具 - 日東工業
板厚(mm)
ポール受け金具:3.2
バンド:1.2、1.6
材質セット内容ポール受け金具各上下1組、バンド各上下1組、ねじ部品一式表面処理溶融亜鉛めっき内容量1セット
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
ポール径(Φmm)
適合キャビネット
取付可能質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45146245PMC-1561.114525~60用ヨコ幅150mmのキャビネット用100以下
7,600
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
45146254PMC-1581.414760~80用ヨコ幅150mmのキャビネット用150以下
8,300
7,198
7,918(税込)
4日以内出荷
返品不可
45146263PMC-15121.514780~120用ヨコ幅150mmのキャビネット用150以下
8,750
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
45146272PMC-15171.6147120~170用ヨコ幅150mmのキャビネット用150以下
9,150
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45146281PMC-15251.8147170~250用ヨコ幅150mmのキャビネット用150以下
9,850
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
45146297PMC-15402.2147250~400用ヨコ幅150mmのキャビネット用150以下
11,000
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
45146306PMC-2061.119025~60用ヨコ幅200mmのキャビネット用100以下
8,050
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
45146315PMC-2081.419060~80用ヨコ幅200mmのキャビネット用150以下
8,750
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
45146324PMC-20121.519080~120用ヨコ幅200mmのキャビネット用150以下
9,150
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45146342PMC-20251.8190170~250用ヨコ幅200mmのキャビネット用150以下
10,000
8,398
9,238(税込)
5日以内出荷
返品不可
45146351PMC-20402.2190250~400用ヨコ幅200mmのキャビネット用150以下
11,500
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
45146367PMC-3061.329025~60用ヨコ幅300mmのキャビネット用100以下
8,750
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
45146376PMC-3081.629060~80用ヨコ幅300mmのキャビネット用150以下
9,400
7,698
8,468(税込)
4日以内出荷
返品不可
45146385PMC-30121.729080~120用ヨコ幅300mmのキャビネット用150以下
9,850
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
返品不可
45146394PMC-30171.8290120~170用ヨコ幅300mmのキャビネット用150以下
10,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45146403PMC-30252290170~250用ヨコ幅300mmのキャビネット用150以下
10,500
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45146412PMC-30402.4290250~400用ヨコ幅300mmのキャビネット用150以下
12,000
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
45146421PMC-4061.539025~60用ヨコ幅400mmのキャビネット用100以下
9,150
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
45146437PMC-4081.839060~80用ヨコ幅400mmのキャビネット用150以下
9,850
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
45146446PMC-40121.939080~120用ヨコ幅400mmのキャビネット用150以下
10,000
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
45146455PMC-40172390120~170用ヨコ幅400mmのキャビネット用150以下
10,500
8,798
9,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
45146464PMC-40252.2390170~250用ヨコ幅400mmのキャビネット用150以下
11,500
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45146473PMC-40402.6390250~400用ヨコ幅400mmのキャビネット用150以下
13,000
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
45146482PMC-508249060~80用ヨコ幅500mmのキャビネット用150以下
10,000
8,798
9,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45146491PMC-50122.149080~120用ヨコ幅500mmのキャビネット用150以下
10,500
8,798
9,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月11日
45146507PMC-50172.2490120~170用ヨコ幅500mmのキャビネット用150以下
11,000
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
45146516PMC-50252.4490170~250用ヨコ幅500mmのキャビネット用150以下
12,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45146525PMC-50402.9490250~400用ヨコ幅500mmのキャビネット用150以下
13,500
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45146333PMC-20171.6190120~170用ヨコ幅200mmのキャビネット用150以下
6,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45146333PMC-201732126787PMC-2017PMC-2017 PMC型ポール用金具 日東工業 32126787PMC型ポール用金具日東工業1セット
7,798
税込8,578
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする