曜日別特売

CM コン柱用金具

CM コン柱用金具 - 日東工業
(1件のレビュー)
材質表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき取付可能ポール径(Φmm)130~400RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
板厚(mm)
適合キャビネット
取付可能質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45146787CM-3000.362203ヨコ幅250mm、300mmのキャビネット用100以下
3,350
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
45146796CM-4000.523203ヨコ幅350mm、400mmのキャビネット用100以下
3,550
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
45146805CM-5000.634203ヨコ幅500mmのキャビネット用100以下
3,800
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
45146814CM-300W0.432203ヨコ幅250mm、300mmのキャビネット用150以下
3,550
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
返品不可
45146823CM-400W0.63203ヨコ幅350mm、400mmのキャビネット用150以下
4,250
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
45146832CM-500W0.714203ヨコ幅500mmのキャビネット用150以下
4,450
3,698
4,068(税込)
5日以内出荷
返品不可
45146841CM-300L0.682203.2ヨコ幅250mm、300mmのキャビネット用150以下
4,700
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
45146857CM-400L0.953203.2ヨコ幅350mm、400mmのキャビネット用150以下
6,150
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
45146866CM-500L1.134203.2ヨコ幅500mmのキャビネット用150以下
6,800
5,698
6,268(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45146814
2021-02-17
用途: 分電盤の取付
農・林・水産業

電柱にFITするか不安でしたが、かなりしっくりと取付できました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする