日東工業
FX パイプ掛金具
材質
鉄
適合
Φ50mm用
セット内容
金具2本、取付ねじ付
表面処理
溶融亜鉛スズ合金めっき
板厚(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45146875
FX-1
¥
5,950
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください