日東工業
SCM ステンレスコン柱用金具
材質(ヘッド)
ステンレス(SUS304)
仕様
幅25mm以下のバンド用
板厚(mm)
3
取付可能ポール径(Φmm)
130~400
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能質量(kg)
150以下
内容量
1セット
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
適合キャビネット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45146884
SCM-300W
0.44
220
ヨコ幅250mm、300mmのキャビネット用
¥
7,050
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45146893
SCM-400W
0.56
300
ヨコ幅350mm、400mmのキャビネット用
¥
8,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45146902
SCM-500W
0.74
400
ヨコ幅500mmのキャビネット用
¥
8,950
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください