BP33 セパレータ

BP33 セパレータ - 日東工業
材質塗装色クリーム塗装クリーム色(2.5Y8/2)(日塗工 L22-80D)付属品取付ねじ付板厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45146997BP33-251250200135
2,100
2,098
2,308(税込)
当日出荷
45147006BP33-301300250135
2,100
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45147015BP33-351350300135
2,550
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
45147024BP33-401400350135
2,550
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
45147033BP33-451450400135
3,350
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
45147042BP33-501500450135
3,350
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
45147051BP33-601600550135
3,350
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
45147067BP33-25625020060
1,750
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
45147076BP33-30630025060
1,750
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
45147085BP33-35635030060
2,100
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45147094BP33-40640035060
2,100
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45147103BP33-45645040060
2,100
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
45147112BP33-50650045060
2,700
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
45147121BP33-60660055060
2,700
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする