レール式端子台 ねじアップ形ターミナルユニット

レール式端子台 ねじアップ形ターミナルユニット - 日東工業レール式端子台 ねじアップ形ターミナルユニット - 日東工業レール式端子台 ねじアップ形ターミナルユニット - 日東工業レール式端子台 ねじアップ形ターミナルユニット - 日東工業
(1件のレビュー)

端子ねじが脱落しないねじアップ形です。

仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600RoHS指令(10物質対応)対応材質(基台)PPE樹脂
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
定格適合電線
定格通電電流
端子ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45148397TBU-15RU1セット(60個)2mm220AM3.5
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
45148406TBU-20RU1セット(50個)3.5mm230AM4
5,700
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
45148415TBU-30RU1セット(45個)5.5mm240AM4
6,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
45148424TBU-50RU1セット(45個)14mm270AM5
10,000
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45148397
2017-05-29
用途: 制御盤の作成他

商品については特段不具合な点は見当たりません。当然といえば当然ですが、端子台は基本他メーカーとの組み合わせの互換はありません。組端子の場合オプション品などの流用される際は同一メーカーのものとなりますので購入する際十分確認しての購入となります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする