曜日別特売

RDK-AHA フリーアクセスフロア用基台

RDK-AHA フリーアクセスフロア用基台 - 日東工業

ウィスカ対策に対応
許容荷重(静荷重)1350kgです。
耐震荷重(1000gal)1200kgです。
レベル調整機能付です。

材質鉄t3.2塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※耐震荷重、許容荷重はラック本体の質量を含みます。
※アジャスタはお客様組立となります。
※アジャスタのプレート部が外形より外に出ますので設置位置にご注意ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全18種類を絞り込む
外形寸法D(mm)
外形寸法W(mm)
外形寸法H(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
適合機種
外形寸法D(mm)
外形寸法W(mm)
外形寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45150217RDK100-63AHAAHS(T)100-6□1000600275~325
117,000
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45150226RDK110-63AHAAHS(T)110-6□1100600275~325
121,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45150235RDK120-63AHAAHS(T)120-6□1200600275~325
124,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45150244RDK100-64AHAAHS(T)100-6□1000600375~425
131,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45150253RDK110-64AHAAHS(T)110-6□1100600375~425
134,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45150262RDK120-64AHAAHS(T)120-6□1200600375~425
138,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45150271RDK100-65AHAAHS(T)100-6□1000600475~525
137,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45150287RDK110-65AHAAHS(T)110-6□1100600475~525
140,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45150296RDK120-65AHAAHS(T)120-6□1200600475~525
144,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45150305RDK100-73AHAAHS(T)(H)100-7□1000700275~325
117,000
96,980
106,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45150314RDK110-73AHAAHS(T)(H)110-7□1100700275~325
121,000
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45150323RDK120-73AHAAHS(T)(H)120-7□1200700275~325
124,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45150332RDK100-74AHAAHS(T)(H)100-7□1000700375~425
131,000
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45150341RDK110-74AHAAHS(T)(H)110-7□1100700375~425
134,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45150357RDK120-74AHAAHS(T)(H)120-7□1200700375~425
138,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45150366RDK100-75AHAAHS(T)(H)100-7□1000700475~525
137,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45150375RDK110-75AHAAHS(T)(H)110-7□1100700475~525
140,000
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45150384RDK120-75AHAAHS(T)(H)120-7□1200700475~525
144,000
119,800
131,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする