日東工業
Uカット付ブランクパネル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
塗装色
質量(kg)
外形寸法D(mm)
外形寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45152852
RD28-615
鉄t0.8
ペールホワイト
0.5
14
568
¥
4,150
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
4日以内出荷
返品不可
45152861
RD28-715
鉄t0.8
ペールホワイト
0.6
14
668
¥
4,550
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45152877
RD28-15JB
鉄t1.6
ライトベージュ
0.8
15
480
¥
3,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください