日東工業
ケーブル引込みパネル
LAN配線等のツイストペアケーブル、光コードをラック内に引き込む場合に。
開口部に電線保護材が施されています。
塗装色
ペールホワイト
仕様
エッジング付
規格
EIA
外形寸法D(mm)
15
外形寸法W(mm)
482.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45153263
RD28-1E
鉄t1.6
¥
4,350
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45153272
RD28-2E
鉄t1.2
¥
6,600
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください