日東工業
固定式テーブル(A形)
材質
鉄t1.6
塗装色
ライトベージュ
質量(kg)
3.3
規格
JIS
外形寸法D(mm)
300
外形寸法W(mm)
484
外形寸法H(mm)
99
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45153281
RD17-310JB
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください