曜日別特売

スイッチパネル

スイッチパネル - 日東工業スイッチパネル - 日東工業スイッチパネル - 日東工業スイッチパネル - 日東工業
規格JIS外形寸法D(mm)100外形寸法W(mm)480内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
全8種類を絞り込む
外形寸法H(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
塗装色
質量(kg)
外形寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45153315RD23-15JWシャシ・パネル本体〔鉄t1.6〕、パネル〔アルミt2〕、ウィンドウ〔ミスティークスモークアクリルt5〕シャシ・パネル本体〔ライトベージュ〕パネル〔ブラック〕2.8149
23,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45153324RD23-20JWシャシ・パネル本体〔鉄t1.6〕、パネル〔アルミt2〕、ウィンドウ〔ミスティークスモークアクリルt5〕シャシ・パネル本体〔ライトベージュ〕パネル〔ブラック〕3.6199
26,000
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45153333RD24-15JAシャシ・パネル本体〔鉄t1.6〕、パネル〔鉄t1.2〕シャシ・パネル本体〔ライトベージュ〕パネル〔ブラック〕4.2149
16,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45153342RD24-15Jシャシ・パネル本体〔鉄t1.6〕、パネル〔鉄t1.2〕シャシ・パネル本体〔ライトベージュ〕パネル〔ブラック〕4.3199
13,500
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45153351RD24-15JWAシャシ・パネル本体〔鉄t1.6〕、パネル〔鉄t1.2〕、ウィンドウ〔ミスティークスモークアクリルt5〕シャシ・パネル本体〔ライトベージュ〕パネル〔ブラック〕4.5149
26,000
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45153367RD24-15JWシャシ・パネル本体〔鉄t1.6〕、パネル〔鉄t1.2〕、ウィンドウ〔ミスティークスモークアクリルt5〕シャシ・パネル本体〔ライトベージュ〕パネル〔ブラック〕4.6199
23,500
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45153297RD23-15Jシャシ・パネル本体 〔鉄t1.6〕パネル 〔アルミt2.0〕シャシ・パネル本体 〔ライトベージュ〕パネル 〔ブラック〕2.6149
9,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45153306RD23-20Jシャシ・パネル本体 〔鉄t1.6〕パネル 〔アルミt2.0〕シャシ・パネル本体 〔ライトベージュ〕パネル 〔ブラック〕3.2199
11,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする