日東工業
スライド式台板
材質
鉄t1.6
塗装色
ペールホワイト
外形寸法W(mm)
428
外形寸法H(mm)
26
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
スライド式台板をラック本体に取付ける場合は、スライドレール(RD64)と 山型レール(RD62)が必要です。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45153437
RD16-50N
3.6
505
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
45153446
RD16-30N
2.3
305
¥
12,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45153455
RD16-40N
2.9
405
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500