日東工業
スリット付スライド式台板セット・前後マウントタイプ
材質
スリット付スライド式合板:鉄t1.6
ブラケット前・後:鉄t2.3
塗装色
ブラック
適合機種
FSS、FSST、FSG、FSH、FS-2ME、FLS、FLM、DARC-2ME、AH
質量(kg)
6
寸法H(mm)
26
寸法D(mm)
500
寸法W(mm)
428
呼称
1U
RoHS指令(10物質対応)
対応
搭載可能質量(kg)
37
内容量
1セット
注意
※ケージナット用マウントアングル専用です。
※横幅の小さい重量機器等を搭載する場合、集中荷重により若干合板が反る場合がありますのでご注意ください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45153561
RD162-51ESK
¥
30,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500