曜日別特売

ブランクパネル(アルミ・平板)

ブランクパネル(アルミ・平板) - 日東工業
材質/仕上アルミ平板 t3/ヘアーライン付属品付属ねじなし表面処理アルマイトRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全14種類を絞り込む
規格
外形寸法H(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
規格
外形寸法W(mm)
外形寸法H(mm)
呼称
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45154277RD21-1EA0.2EIA(19インチ)482.543.51U
4,300
3,598
3,958(税込)
当日出荷
45154286RD21-2EA0.4EIA(19インチ)482.5882U
5,300
4,298
4,728(税込)
5日以内出荷
返品不可
45154295RD21-3EA0.5EIA(19インチ)482.5132.53U
5,950
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
45154304RD21-4EA0.7EIA(19インチ)482.51774U
6,700
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
45154313RD21-5EA0.9EIA(19インチ)482.5221.55U
7,700
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
45154322RD21-6EA1.1EIA(19インチ)482.52666U
8,650
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
45154331RD21-5JPA0.2JIS480491H
2,250
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
45154347RD21-10JPA0.4JIS480992H
3,550
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
45154356RD21-15JPA0.6JIS4801493H
5,050
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
45154365RD21-20JPA0.8JIS4801994H
6,250
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
45154374RD21-25JPA1JIS4802495H
7,700
6,298
6,928(税込)
5日以内出荷
返品不可
45154383RD21-30JPA1.2JIS4802996H
8,650
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
45154392RD21-35JPA1.4JIS4803497H
9,300
7,498
8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
45154401RD21-40JPA1.6JIS4803998H
10,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする