日東工業
ブランクパネル(アルミ型材)
材質/仕上
アルミ型材/ヘアーライン
規格
JIS
表面処理
アルマイト
外形寸法D(mm)
15
外形寸法W(mm)
480
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
外形寸法H(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
45154417
RD21-5JA
0.3
49
¥
6,700
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
45154426
RD21-10JA
0.5
99
¥
7,900
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45154435
RD21-15JA
0.7
149
¥
8,350
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
45154444
RD21-20JA
0.9
199
¥
11,500
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください