ブランクパネル(鉄)

ブランクパネル(鉄) - 日東工業
材質鉄t1.6付属品付属ねじなし外形寸法D(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
塗装色
質量(kg)
規格
外形寸法W(mm)
外形寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45154453RD21-1Eペールホワイト0.4EIA(19インチ)482.543.5
2,150
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45154462RD21-2Eペールホワイト0.7EIA(19インチ)482.588
2,750
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
45154471RD21-3Eペールホワイト1EIA(19インチ)482.5132.5
3,000
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
45154487RD21-4Eペールホワイト1.2EIA(19インチ)482.5177
3,200
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
45154496RD21-5Eペールホワイト1.5EIA(19インチ)482.5221.5
3,450
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
45154505RD21-6Eペールホワイト1.8EIA(19インチ)482.5266
3,900
3,198
3,518(税込)
5日以内出荷
返品不可
45154514RD21-1EBライトベージュ0.4EIA(19インチ)482.543.5
2,150
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45154523RD21-2EBライトベージュ0.7EIA(19インチ)482.588
2,750
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45154532RD21-3EBライトベージュ1EIA(19インチ)482.5132.5
3,000
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45154541RD21-4EBライトベージュ1.2EIA(19インチ)482.5177
3,200
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
45154557RD21-5EBライトベージュ1.5EIA(19インチ)482.5221.5
3,450
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
45154566RD21-6EBライトベージュ1.8EIA(19インチ)482.5266
3,900
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
45154575RD21-1ECクリーム0.4EIA(19インチ)482.543.5
2,150
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45154584RD21-2ECクリーム0.7EIA(19インチ)482.588
2,750
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
45154593RD21-3ECクリーム1EIA(19インチ)482.5132.5
3,000
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
45154602RD21-1EKブラック0.4EIA(19インチ)482.543.5
2,150
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
45154611RD21-2EKブラック0.7EIA(19インチ)482.588
2,750
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
45154627RD21-3EKブラック1EIA(19インチ)482.5132.5
3,000
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
45154636RD21-4EKブラック1.2EIA(19インチ)482.5177
3,200
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
45154645RD21-5EKブラック1.5EIA(19インチ)482.5221.5
3,450
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
45154654RD21-6EKブラック1.8EIA(19インチ)482.5266
3,900
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
45154663RD21-5JBライトベージュ0.4JIS48049
1,550
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
45154672RD21-10JBライトベージュ0.7JIS48099
2,050
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45154681RD21-15JBライトベージュ1JIS480149
2,600
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
45154697RD21-20JBライトベージュ1.3JIS480199
3,200
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
45154706RD21-25JBライトベージュ1.7JIS480249
3,450
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
45154715RD21-30JBライトベージュ2JIS480299
3,900
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
45154724RD21-35JBライトベージュ2.3JIS480349
4,350
3,598
3,958(税込)
5日以内出荷
返品不可
45154733RD21-40JBライトベージュ2.6JIS480399
4,850
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
45154742RD21-5JCクリーム0.4JIS48049
1,550
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
45154751RD21-10JCクリーム0.7JIS48099
2,050
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
45154767RD21-15JCクリーム1JIS480149
2,600
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
45154776RD21-20JCクリーム1.3JIS480199
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
45154785RD21-25JCクリーム1.7JIS480249
3,450
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
45154794RD21-30JCクリーム2JIS480299
3,900
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
返品不可
45154803RD21-35JCクリーム2.3JIS480349
4,350
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
45154812RD21-40JCクリーム2.6JIS480399
4,850
4,598
5,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする